福井クラフト
回転寿司皿用高台舟
仕様
●サイズ(W):158mm●サイズ(D):122mm●サイズ(H):67mm●重量:102g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05256907
13000226
68-4705-76
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256916
13000227
68-4705-77
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256925
13000228
68-4705-78
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください