福井クラフト
開き松花堂 ツボツボ
仕様
●サイズ(W):133mm●サイズ(D):133mm●サイズ(H):192mm●重量:677g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4688-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05247001
24025640
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください