曜日別特売

貝鉢

貝鉢 - 福井クラフト貝鉢 - 福井クラフト貝鉢 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):113mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):30mm●重量:72g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052440882291130068-4683-80
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052440972291131068-4683-81
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
052441062291132068-4683-82
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
052440792291129068-4683-79
850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする