福井クラフト
蓋付ミニ 大 セイロ蓋
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):25mm●重量:114g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4672-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05238208
45130330
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください