福井クラフト
蓋付ミニセイロ
仕様
●サイズ(W):134mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):50mm●重量:198g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4672-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05238199
45130182
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください