福井クラフト
角セイロ 本体
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):208mm●サイズ(H):59mm●重量:444g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4671-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05238016
45150410
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください