福井クラフト
角桶
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):210mm●サイズ(H):63mm●重量:325g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05253529
50262150
68-4699-72
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253538
67020330
68-4699-73
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253547
67020320
68-4699-74
¥
2,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください