福井クラフト
角千筋弁当
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):210mm●サイズ(H):57mm●重量:438g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248875
23213640
68-4692-25
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248866
23213630
68-4692-24
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください