曜日別特売

丸型醤油ソース入

丸型醤油ソース入 - 福井クラフト丸型醤油ソース入 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):62mm●サイズ(D):55mm●サイズ(H):95mm●重量:92g●材質:熱硬化性樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052573798212076068-4706-46
2,500
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
052573888212068068-4706-49
2,500
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする