福井クラフト
丸特上7.5寸 蓋
仕様
●サイズ(W):224mm●サイズ(H):21mm●重量:270g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05253459
70014290
68-4699-53
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253468
70014450
68-4699-55
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253450
50262045
68-4699-51
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
05253477
70014470
68-4699-59
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
05253486
70014390
68-4699-63
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください