曜日別特売

丸特上7.5寸 親

丸特上7.5寸 親 - 福井クラフト丸特上7.5寸 親 - 福井クラフト丸特上7.5寸 親 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):228mm●サイズ(H):63mm●重量:395g●材質:ABS樹脂内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052534077001428068-4699-52
2,500
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
052534167001444068-4699-54
2,400
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
052533985026204068-4699-50
2,000
取扱い終了
返品不可
052534257001446068-4699-58
2,550
取扱い終了
返品不可
052534417001438068-4699-62
3,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする