福井クラフト
丸箸置付醤油皿
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):17mm●重量:35g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05257257
60002380
68-4706-27
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257248
60002360
68-4706-26
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
返品不可
05257266
60002370
68-4706-28
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
欠品中
返品不可
05257275
46200310
68-4706-30
¥
980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください