福井クラフト
亀甲長手弁当 親
仕様
●サイズ(W):363mm●サイズ(D):126mm●サイズ(H):55mm●重量:442g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4681-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05242591
23213160
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください