曜日別特売

亀甲長手弁当用SLマット 351×115

亀甲長手弁当用SLマット 351×115 - 福井クラフト亀甲長手弁当用SLマット 351×115 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):351mm●サイズ(D):115mm●材質:ポリ塩化ビニール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052426002103282668-4681-55
600
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
052426092103282768-4681-56
600
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
052426182103282868-4681-57
550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする