福井クラフト
菊鉢 大
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(H):36mm●重量:61g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243695
22000990
68-4683-22
¥
920
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243711
22001000
68-4683-23
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243720
22001090
68-4683-24
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243729
22000970
68-4683-25
¥
980
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243738
22000980
68-4683-26
¥
980
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください