福井クラフト
彩り小皿
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):36mm●重量:65g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05244770
70010780
68-4684-59
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244779
51300270
68-4684-57
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244788
51300260
68-4684-58
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244761
21032992
68-4684-60
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください