福井クラフト
三角富士弁当 蓋
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):187mm●サイズ(H):16mm●重量:122g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05249207
21006130
68-4692-63
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05249216
21006150
68-4692-65
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください