福井クラフト
三角富士弁当 親
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):177mm●サイズ(H):44mm●重量:164g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05249225
21006140
68-4692-64
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05249241
21006160
68-4692-66
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください