福井クラフト
三日月皿
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):22mm●重量:37g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05245059
21077180
68-4684-94
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05245068
21077200
68-4684-95
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05245077
21077190
68-4684-96
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください