三味胴ちらし 蓋

三味胴ちらし 蓋 - 福井クラフト三味胴ちらし 蓋 - 福井クラフト三味胴ちらし 蓋 - 福井クラフト三味胴ちらし 蓋 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):160mm●サイズ(D):160mm●サイズ(H):20mm●重量:140g●材質:ABS樹脂内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052540715026210568-4700-32
950
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
052540897401013168-4700-36
1,200
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
052540987401017168-4700-38
1,200
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
052541167401024168-4700-42
1,400
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
052540807001492168-4700-34
1,200
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
052541075026140068-4700-40
830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする