曜日別特売

三味胴ちらし 親

三味胴ちらし 親 - 福井クラフト三味胴ちらし 親 - 福井クラフト三味胴ちらし 親 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):160mm●サイズ(D):160mm●サイズ(H):73mm●重量:310g●材質:ABS樹脂内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052540105026210068-4700-31
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
052540287401013268-4700-35
2,250
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
052540557401024268-4700-41
2,900
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
052540197001492268-4700-33
2,250
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
052540377401017268-4700-37
2,250
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
052540465026139068-4700-39
1,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする