福井クラフト
仕切付ひさご 鉢
仕様
●サイズ(W):133mm●サイズ(D):109mm●サイズ(H):31mm●重量:57g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05245165
22911410
68-4685-02
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05245181
22911420
68-4685-03
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05245199
22911440
68-4685-05
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05245190
22911430
68-4685-04
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください