福井クラフト
四つ仕切
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):30mm●重量:50g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05244675
24024310
68-4684-48
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244666
70011040
68-4684-47
¥
950
¥
879
¥
967
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください