曜日別特売

四方隅折皿

四方隅折皿 - 福井クラフト四方隅折皿 - 福井クラフト四方隅折皿 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):113mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):25mm●重量:58g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052442462402444068-4684-01
1,800
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052442552293250068-4684-02
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
052442712293251068-4684-03
1,100
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052442802293255068-4684-04
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする