福井クラフト
四方折紙皿
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):34mm●重量:48g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05244307
54300530
68-4684-07
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244316
54300420
68-4684-08
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244325
54300410
68-4684-09
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244341
54300400
68-4684-10
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください