福井クラフト
尺0 角珍味 松花堂用仕切
仕様
●サイズ(W):258mm●サイズ(D):258mm●重量:268g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248665
23214560
68-4691-87
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248681
23214570
68-4691-88
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください