福井クラフト
尺0寸 千筋重角 蓋
仕様
●サイズ(W):312mm●サイズ(D):312mm●サイズ(H):27mm●重量:510g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05246660
93016080
68-4688-31
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246669
93016100
68-4688-33
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください