福井クラフト
尺0寸 千筋重角 親
仕様
●サイズ(W):312mm●サイズ(D):312mm●サイズ(H):64mm●重量:650g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05246678
93016090
68-4688-32
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246687
93016110
68-4688-34
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください