福井クラフト
尺1 焼杉松花堂
仕様
●サイズ(W):328mm●サイズ(D):265mm●サイズ(H):87mm●重量:819g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05246170
24025430
¥
7,050
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください