福井クラフト
尺1 長手扇子弁当 蓋
仕様
●サイズ(W):310mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):32mm●重量:356g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05246285
23215000
¥
7,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください