福井クラフト
尺1 長手扇子弁当 親
仕様
●サイズ(W):325mm●サイズ(D):263mm●サイズ(H):82mm●重量:596g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05246301
23215010
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください