曜日別特売

尺1 木目松花堂 DX仕切

尺1 木目松花堂 DX仕切 - 福井クラフト尺1 木目松花堂 DX仕切 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):290mm●サイズ(D):236mm●サイズ(H):34mm●重量:355g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052462402106361068-4687-60
1,950
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
052462492321491068-4687-61
3,100
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする