福井クラフト
尺1 乱筋松花堂
仕様
●サイズ(W):313mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):68mm●重量:882g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05246197
23214870
68-4687-54
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246206
23214890
68-4687-55
¥
7,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください