福井クラフト
尺2 木目松花堂用仕切
仕様
●サイズ(W):337mm●サイズ(D):248mm●サイズ(H):40mm●重量:420g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05246520
23215120
68-4688-09
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246529
23215130
68-4688-10
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246538
70001910
68-4688-12
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください