福井クラフト
尺2.5寸 千筋箱膳 蓋親
仕様
●サイズ(W):375mm●サイズ(D):257mm●サイズ(H):65mm●重量:1085g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05246459
70011713
68-4687-98
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246468
23215070
68-4688-01
¥
8,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください