福井クラフト
尺3 縁取松花堂
仕様
●サイズ(W):382mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):65mm●重量:1194g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243607
23213310
68-4683-03
¥
7,250
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243616
41322740
68-4683-04
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243625
23214350
68-4683-05
¥
11,050
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください