福井クラフト
尺3 千筋舟渕松花堂
仕様
●サイズ(W):378mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):63mm●重量:960g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243537
21020616
68-4682-90
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243528
24023895
68-4682-91
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください