福井クラフト
尺3 大寿透かし三ッ親
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):45mm●重量:348g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05238890
70011280
68-4674-02
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05238899
70011300
68-4674-03
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください