福井クラフト
尺3 大寿透かし三ッ親
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4674-02
注文コード
05238890
品番
70011280
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4674-02
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):45mm●重量:348g●材質:ABS樹脂