曜日別特売

尺3 長手ダイヤ松花堂 親

尺3 長手ダイヤ松花堂 親 - 福井クラフト尺3 長手ダイヤ松花堂 親 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):370mm●サイズ(D):252mm●サイズ(H):60mm●重量:520g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052436412107793168-4683-07
3,000
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
052436502402390568-4683-09
4,950
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする