福井クラフト
尺3 木目松花堂 蓋親
仕様
●サイズ(W):376mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):63mm●重量:778g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243546
21070715
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください