福井クラフト
尺3寸 布目松花堂
仕様
●サイズ(W):382mm●サイズ(D):264mm●サイズ(H):65mm●重量:1220g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243571
21011065
68-4682-96
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243580
24023920
68-4682-97
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください