福井クラフト
尺7 木目松花堂
仕様
●サイズ(W):500mm●サイズ(D):262mm●サイズ(H):70mm●重量:1455g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4688-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05246940
23215380
¥
10,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください