福井クラフト
手み
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(D):108mm●サイズ(H):35mm●重量:55g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4683-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243817
22001280
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください