曜日別特売

寿冠鉢ちらし 親

寿冠鉢ちらし 親 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):175mm●サイズ(H):58mm●重量:200g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052541415026141068-4700-43
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052541255026143068-4700-45
1,400
取扱い終了
返品不可
052541507001475568-4700-49
1,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする