福井クラフト
小判特上桶 蓋
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):195mm●サイズ(H):20mm●重量:260g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05253511
67010850
68-4699-69
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253520
67010860
68-4699-71
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253495
50261340
68-4699-68
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください