曜日別特売

松花堂 蓋

松花堂 蓋 - 福井クラフト松花堂 蓋 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):257mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):21mm●重量:185g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052421102103299168-4680-66
1,200
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
052421192102006368-4680-68
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
052421282402411168-4680-70
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする