福井クラフト
新6寸 布目六角弁当 蓋
仕様
●サイズ(W):202mm●サイズ(D):175mm●サイズ(H):24mm●重量:129g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4690-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05247990
24025160
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください