福井クラフト
新8寸 布目六角弁当 蓋
仕様
●サイズ(W):271mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):24mm●重量:238g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4690-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248060
23214720
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください