曜日別特売

新9寸 松花黒渕朱用浅型仕切

新9寸 松花黒渕朱用浅型仕切 - 福井クラフト
仕様
●サイズ(W):253mm●サイズ(D):195mm●サイズ(H):34mm●重量:273g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052460752100292368-4687-20
¥2,100
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
052460662321480068-4687-19
¥2,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする